Portainserti con bloccaggio a staffa 32/12 mm

Codice art.: 255796 32/12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Passaggio interno per LR: no

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 32 mm
Misura inserto 12 mm
Tipo di impiego sinistro
Norma DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile CRSNR/L 3225P12
Inserto adatto RN.. 1207..
Ampiezza funzionale L4 32 mm
Lunghezza della testina L1 34 mm
Lunghezza complessiva L 170 mm
Sottoplacchetta 259031 43
Vite per sottoplacchetta 259025 2
Staffa 259035 3
Sottoplacchetta per staffa 259041 1
Angolo di regolazione κ 90 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 255796 32/12
EAN / GTIN 4045197799135

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti