{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | SNMX 120408 | |
Tipo | HUX25 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Impiego secondario | M | |
Condizione di taglio | continuo | |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 4 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 50 m/min - 120 m/min | |
Velocità di taglio vc applicazione secondaria | 30 m/min - 80 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 8 | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 251399 1-4 |