{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Per fori a partire da ⌀ Dmin | 8 mm | |
| Larghezza gola w | 1 mm | |
| Lunghezza utile | 20 mm | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| ⌀ Codolo d | 8 mm | |
| f | 3,75 mm | |
| a | 7,7 mm | |
| Profondità max gola tmax | 2,5 mm | |
| Portautensili adatto n. art. 240100 | 12/8; 16/8 | |
| Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,02 mm/gir. | |
| Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
| Codice articolo | 240158 8/1 | |
| EAN / GTIN | 4047109072381 | |
| Codice del produttore | H52 82200.1082 | |
| Produttore/persona responsabile | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |