Testina a due taglienti ER ER40

Codice art.: 237609 ER40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno per LR
Attacco ER40
Inserto adatto CC..1204..
Lunghezza utile L1 85 mm
⌀ Campo mandrino 65,5 mm - 87,1 mm
Vite inserto 219864
Tipo di prodotto Testina a due taglienti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 237609 ER40
EAN / GTIN 4045197778925

Descrizione

Esecuzione:

La testa a due taglienti è composta da un corpo base e da due portainserti.
Facile collegamento al mandrino portapinza ER grazie al cono integrato.
Possibilità di regolazione dei singoli taglienti.

Uso:

Per l'allargatura dei fori esistenti.