Inserto KOMET® Unisix® 24-200

Codice art.: 237080 24-200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    16,20 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    13,50 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
81 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WOEX 05T304
Descrizione 24-200
Tipo BK2730
Modello INOX
Materiale da taglio HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,14 mm/gir.
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 237080 24-200
EAN / GTIN 4047109101029
Codice del produttore W29 24200.042730

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
a umido max.
 

Descrizione

Per:

Nota:

I valori indicati si riferiscono al KUB Trigon®.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili
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
    Codice modello W29 Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello