Corpo base KOMET TwinKom® per doppio tagliente senza regolazione assiale con codolo ABS® 51-71 mm

Codice art.: 236682 51-71
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
  • Codolo: ABS
  • Utilizzo foro: Foratura obliqua; Foratura trasversale; bombato
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo ⌀ Dmin.-Dmax. 51 mm - 71 mm
Esecuzione esecuzione lunga
Codolo ABS
Utilizzo foro Foratura obliqua; Foratura trasversale; bombato
Passaggio interno per LR
Lunghezza collare L2 10 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 135 mm
⌀ Codolo ABS® Ds 50 mm
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 236682 51-71
EAN / GTIN 4047109262058
Codice del produttore G01 72122

Descrizione

Esecuzione:

  • Due modalità di utilizzo: taglienti della stessa misura radiale permettono una velocità di avanzamento doppia; taglienti con misura radiale diversa permettono una maggiore profondità di taglio.
  • Struttura compatta dell'utensile.
  • Ugelli sferici regolabili per adduzione mirata del lubrorefrigerante ai taglienti.
  • In caso di operazioni di barenatura profonda, le scanalature elicoidali agiscono da convogliatore dei trucioli.
  • Compatibile con lubrificazione minima a 1 canale

Nota:

Si prega di ordinare il supporto e gli inserti separatamente.
Ulteriori forme e dimensioni con regolazione assiale su richiesta.
Esempio d'ordine:
1× n. art. 236680 Dim. 24−32 − Corpo base doppio tagliente G01.
2× n. art. 236684 Dim. 24−32 − Supporto per doppio tagliente.
10× n. art. 236520 Dim. 18−010 − Inserti per impiego universale (tipo BK8425).

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    ⌀ Dmin. − ⌀ Dmax. (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello