Inserti a raggio 16/2,5

Codice art.: 231527 16/2,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    48,67 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    40,56 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
132 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 16
Tipo HB225
Materiale da taglio HM
X 4,25 mm
Y 1,5 mm
Z 4 mm
Raggio R 2,5 mm
S 3,97 mm
L 11,11 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Rivestimento AlCrN
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 231527 16/2,5
EAN / GTIN 4062406565572

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
250
Alluminio (a truciolo corto)
N
250
Alluminio > 10% Si
N
250
Acciaio < 500 N/mm²
P
200
Acciaio < 750 N/mm²
P
150
Acciaio < 900 N/mm²
P
150
Acciaio < 1100 N/mm²
P
150
Acciaio < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
65
GG(G)
K
110
CuZn
N
250
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti a raggio a 2 taglienti.

Uso:

Per raggi convessi su ⌀ esterni o in fori.

Per:

n. art. 231500 Dim. 16