Telaio mobile per pallet ″GREY EDITION”

Codice art.: 22801/7016
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Telaio mobile per pallet

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 22801/7016
EAN / GTIN 4017976655277
Codice del produttore 22801/7016
Numero-L L90080 1347

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Per pallet piatti e cassette a rete. Robusta struttura angolare in acciaio saldato, con 4 angoli di intercettazione, verniciato a polvere, grigio antracite RAL 7016. 2 ruote girevoli e 2 fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda, freno sulle ruote girevoli, secondo la norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Ruote standard per carichi medi. Corsa silenziosa.

Proprietà:

Portata totale (kg): 750
Lunghezza superficie utile (mm): 1210
Larghezza superficie utile (mm): 810
Altezza della superficie di carico (mm): 282
Lunghezza totale (mm): 1255
Larghezza totale (mm): 855
Altezza totale (mm): 329
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 200 x 40

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori