BDMT 170412 ER-JT ST1400

Codice art.: 227538 ST1400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto BDMT 170412 ER-JT
Modello ST1400
Raggio di curvatura 1,2 mm
Tipo PR1225
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,09 − 0,22 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 227538 ST1400
EAN / GTIN 4960664609482
Codice del produttore TKB00406

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
200
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
180
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
180
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D.
90° esatti fino ad ap = 9 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili