SPMT 1806 EDSR-NB2T GG

Codice art.: 224028 GG
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    34,69 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    28,91 € / Articolo
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SPMT 1806 EDSR-NB2T
Modello GG
Tipo PR1210
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,06 - 0,15 mm
Utilizzo Sgrossatura
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 6,35 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 224028 GG
EAN / GTIN 4960664609147
Codice del produttore TKA05464

Tabella dati

GG(G)
K
180
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

La geometria speciale degli inserti riduce le forze di taglio e migliora la rottura del truciolo. Tutti i tipi con taglienti Wiper per avanzamenti elevati.

Uso:

NB2T / NB3T: ideale per tagli interrotti, avanzamenti e prestazioni di taglio elevati.

Nota:

Le frese vengono dotate alternatamente dello stesso numero di inserti delle forme NB2 e NB3. Rispettare le indicazioni relative all’assegnazione sul supporto.
Valori indicativi per ae = 1×D.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili