{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 20 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 1 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 30 mm | |
Sede filettata M | M10 | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 33 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 38 mm | |
Angolo rampa αmax. | 1,52 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 11,3 mm | |
Inserto adatto | LOGU 0303.. | |
Vite inserto | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 221960 20/3 | |
EAN / GTIN | 4960664741069 | |
Codice del produttore | THN07506 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa ad alto avanzamento MFH mini, con codolo filettato, ⌀ D / Numero taglienti Z: 20/3mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
255,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
225,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
236,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | Plunging; Fresatura circolare; Plunging |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 30 mm | 28 mm | 30 mm |
⌀ Tagliente DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 13 mm | 12 mm | 14 mm |
Lunghezza rampa L per αmax. | 11,3 mm | 10,13 mm | 12,4 mm |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) |