Fresa toroidale in HMI HAIMER MILL SAFE-LOCK 8/0,5 mm

Codice art.: 220298 8/0,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 4

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 8 mm
Rivestimento AlTiN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6527
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 32 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,5×D per contornatura; 0,5×D per contornatura
Codolo Safe-Lock h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 19 mm
Raggio del tagliente R1 0,5 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 26 mm
⌀ Posizione libera D1 7,6 mm
Lunghezza complessiva L 64 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,044 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,052 mm
Tipo di prodotto Frese toroidali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 220298 8/0,5
EAN / GTIN 4034221161918
Codice del produttore F2004NNL0800R0.50DA

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
480
Alluminio (a truciolo corto)
N
480
Alluminio > 10% Si
N
375
Acciaio < 500 N/mm²
P
275
Acciaio < 750 N/mm²
P
255
Acciaio < 900 N/mm²
P
210
Acciaio < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
155
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Con meccanismo antiribaltamento SAFE-LOCK per un accoppiamento geometrico supplementare. In combinazione con il portautensili SAFE-LOCK protegge l’utensile in fase di estrazione.
Per l’impiego universale su materiali in acciaio e acciai altamente legati, in particolare INOX. Con nocciolo cilindrico per una rigidità ottimale dell’utensile durante la fresatura di scanalature. Sicurezza dei processi garantita nel ramping e nella fresatura a interpolazione grazie alla speciale geometria frontale.

Nota:

Per il portautensili con meccanismo antiribaltamento SAFE-LOCK si veda la parte del programma relativa alla tecnica di serraggio.
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
    ⌀ f9 DC / R1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello