Portalama codolo Weldon 16/26

Codice art.: 218205 16/26
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione del codolo codolo Weldon
Passaggio interno per LR
⌀ Collare d1 26 mm
Lunghezza collare L1 50 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 116 mm
⌀ Codolo Ds h6 25 mm
Rondella di serraggio 219845
Vite di serraggio 219837 (SW3; 6,0 Nm)
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 218205 16/26
EAN / GTIN 2050001737298
Codice del produttore 163703

Descrizione

Esecuzione:

Fissaggio delle lame con una vite al centro. Interfaccia Quadrogon per una trasmissione della forza e una resistenza alla torsione migliori.

Fornitura:

Inclusa rondella e vite di serraggio.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello