Frese a inserti per filettare 30/52 mm

Codice art.: 218000 30/52
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
  • Utilizzo per tipo di foro: Foro cieco; Foro passante
  • Direzione di taglio: a sinistra e a destra
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Taglio D 30 mm
Sporgenza totale L1 52 mm
Esecuzione del codolo codolo Weldon
Utilizzo per tipo di foro Foro cieco; Foro passante
Direzione di taglio a sinistra e a destra
Passaggio interno per LR
Misura inserto 27
Numero taglienti Z 1
Lunghezza complessiva L 110 mm
⌀ Codolo Ds 25 mm
Vite di bloccaggio 219925
Numero di scanalature per i trucioli 1
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 218000 30/52
EAN / GTIN 4045197411853

Descrizione

Uso:

  • Per filettatura cilindrica interna ed esterna; altri inserti e utensili su richiesta.
  • Per filettature di fori ciechi e passanti.
  • Universale per filettatura destra e sinistra.
  • Nessun problema di truciolatura, dato che si formano solo trucioli corti.
  • Sforzo minimo di taglio.

Nota:

Esecuzione con superficie di serraggio HB doppia.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti
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
    ⌀ di taglio DW / Lunghezza sporgenza L1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello