{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione nominale spessore anello | 2,65 mm | |
Tipo | HB7720 | |
Larghezza scanalatura W −0,03 | 2,73 mm | |
Profondità t | 1,75 mm | |
Raggio R | 0,3 mm | |
⌀ Esterno D | 23 mm | |
Spessore E | 4 mm | |
Modello | 01 | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Tipo di prodotto | Inserto per taglio per fresatura circolare |
Codice articolo | 217462 2,65 | |
EAN / GTIN | 4045197217387 |