APMT 060220 ER ST1400

Codice art.: 215659 ST1400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    14,54 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    12,12 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
460 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Softcut®
Codice ISO Inserto APMT 060220 ER
Modello ST1400
Raggio di curvatura 2 mm
Tipo HB7520
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,1 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215659 ST1400
EAN / GTIN 4045197673732

Tabella dati

Acciaio < 1100 N/mm²
P
170
Acciaio < 1400 N/mm²
P
150
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max. = 4 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "Softcut®" Visualizza tutto