APMT 180516 SR ST1400

Codice art.: 215223 ST1400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    15,72 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    13,10 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
546 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Softcut®
Codice ISO Inserto APMT 180516 SR
Modello ST1400
Raggio di curvatura 1,6 mm
Tipo HB7510
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,25 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215223 ST1400
EAN / GTIN 4045197707772

Tabella dati

Acciaio < 1100 N/mm²
P
220
Acciaio < 1400 N/mm²
P
200
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max. = 9 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "Softcut®" Visualizza tutto