{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 63 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Profondità di taglio massima ap max | 4 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Inserto adatto | XNEX 0806.. | |
Set di viti per inserti | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 215101 63/6 | |
EAN / GTIN | 4062406394806 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fresa per spallamenti a 90° 63/6 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino
499,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
124 pezzi in magazzino
391,65 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 6 | 6 |
⌀ Foro di attacco | 22 | 22 |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | Ramping |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 | 40 |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Set di viti per inserti | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |