SOMT 083604 PDER ST1400

Codice art.: 214924 ST1400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    15,91 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    13,26 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
624 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SOMT 083604 PDER
Modello ST1400
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HB7510
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,17 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 3,6 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 214924 ST1400
EAN / GTIN 4045197674715

Tabella dati

Acciaio < 1100 N/mm²
P
220
Acciaio < 1400 N/mm²
P
180
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Lo spessore inserti maggiorato consente una geometria del rompitruciolo particolare per un taglio positivo e una ridotta sensibilità alla rottura.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili