Frese ad alto avanzamento Feedking 100/8 mm

Codice art.: 212910 100/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Plunging
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FeedKing
⌀ Tagliente DC 100 mm
Numero taglienti Z 8
Esecuzione del codolo a manicotto
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Plunging
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D3 84 mm
Profondità di taglio massima ap max 1,15 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 50 mm
⌀ Foro di attacco 32 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 184 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 198 mm
Fresatura a interpolazione ap 1,15 mm
Angolo rampa αmax. 0,21 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 83,5 mm
Inserto adatto XD.. 09T308
Set di viti per inserti 219933 (15IP; 3,8 Nm)
Angolo di regolazione κ 9 grado
Fz Helix 0,7
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212910 100/8
EAN / GTIN 4045197411778

Descrizione

Esecuzione:

Geometria dei taglienti ad azione dinamica per i massimi valori di avanzamento. Massima silenziosità grazie ad alloggiamento per inserti autostabilizzante. Geometria ottimizzata per minore forza di taglio e minore carico radiale.

Vantaggi:

Particolarmente economiche grazie agli inserti a 4 taglienti estremamente stabili.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 3,8 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti
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
    ⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello