Frese a copiare e a spianare indexate 52/6 mm

Codice art.: 212009 52/6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino
  • Fresa adatta per le forme di inserti: tonda
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Fresatura circolare
  • Passo dei taglienti: differente
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 52 mm
Numero taglienti Z 6
Esecuzione del codolo a manicotto
Fresa adatta per le forme di inserti tonda
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Fresatura circolare
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D3 42 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 40 mm
⌀ Foro di attacco 22 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 94 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 102 mm
Fresatura a interpolazione ap 2,5 mm
Angolo rampa αmax. 1,02 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 39,45 mm
Inserto adatto RPK.10T3M0T
Set di viti per inserti 219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Angolo di regolazione κ 15 - 30 grado
Fz Helix 0,7
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212009 52/6
EAN / GTIN 4062406587536

Descrizione

Esecuzione:

Frese a copiare e a spianare di nuovissima generazione. Gli inserti tondi indexati garantiscono condizioni stabili e impediscono una torsione indesiderata dell’inserto durante l’utilizzo. L’accoppiamento geometrico ottimizzato tra gli inserti e la sede degli stessi garantisce la massima sicurezza dei processi.

Nota:

ap max = 5,0 mm.
Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 2,2 con lama n. art. 674252 Dim. 9IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Inserti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript