• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Fresa a barile in HMI conica α/2 = 18° PPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / Rw: 12/200mm

Codice art.: 207527 12/200

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC / Rw (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 12 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 8
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,05×D per contornatura; 0,5×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura PPC
Lunghezza taglienti Lc 14,5 mm
Raggio di contatto R2 200 mm
Raggio del tagliente R1 2 mm
Lunghezza complessiva L 90 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 60 HRC 0,035 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 60 HRC 0,04 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 207527 12/200
Codice del produttore 207527 12/200
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 1400 N/mm²
P
200
Acciaio < 55 HRC
H
170
Acciaio < 60 HRC
H
150
Acciaio < 65 HRC
H
110
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Utensile ad alte prestazioni per lavorazioni di finitura estremamente efficienti sulle superfici profilate. Per superfici di qualità straordinaria in pochissimo tempo. Da utilizzare su moderni centri di lavoro a 5 assi con supporto CAD / CAM.
La geometria del tagliente frontale, specie se si utilizza il raggio frontale, è pensata in modo tale da ottenere una forma e un’evacuazione dei trucioli ottimali. Nota: nel caso di utilizzo dei taglienti frontali, considerare il numero di taglienti effettivi.

Raccomandazioni:

Come sovrametallo per operazioni di finitura consigliamo da 0,05 a 0,2 mm.

Nota:

Per la lavorazione di pareti e per aggirare ingombri bordi.
RW rappresenta il raggio contatto dell’utensile.
Niente riaffilatura!