Fresa a copiare a raggio in HMI GARANT Diabolo 1,5X4 mm

Codice art.: 207373 1,5X4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
64 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: 0 / -0,005
  • Numero denti Z: 2

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Diabolo
⌀ Tagliente DC 1,5 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello H
Tolleranza ⌀ nominale 0 / -0,005
Numero denti Z 2
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,05×D per fresatura a copiare
Codolo DIN 6535 HA con h5
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 1,2 mm
Raggio del tagliente R1 0,75 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 4 mm
⌀ Posizione libera D1 1,44 mm
Lunghezza complessiva L 45 mm
⌀ Codolo Ds 4 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 65 HRC 0,02 mm
Fattore di correzione ap corretto 1
Colore collarino rosso
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 207373 1,5X4
EAN / GTIN 4045197936516

Tabella dati

Acciaio < 750 N/mm²
P
200
Acciaio < 900 N/mm²
P
200
Acciaio < 1100 N/mm²
P
190
Acciaio < 1400 N/mm²
P
170
Acciaio < 50 HRC
H
120
Acciaio < 55 HRC
H
100
Acciaio < 60 HRC
H
72
Acciaio < 65 HRC
H
55
Acciaio < 67 HRC
H
50
Acciaio < 70 HRC
H
45
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

GARANT Diabolo:
geometria speciale e rivestimento appositamente studiato per garantire l’eccellente lavorazione di metalli duri. Adatto anche per la lavorazione di rame elettrolitico.
Angolo di spallamento α = 16°.
Tolleranze:
  • Raggio tagliente: contorno del raggio = 0 / -0,005 mm.
  • ⌀ posizione libera: D1 = 0 / -0,01 mm.

Nota:

In caso di aumento della sporgenza totale dell’utensile, applicare la riduzione ap!
Valori per:
copiatura: ap = 0,05×D×ap corr.
Per calcolare la velocità di avanzamento vf, usare il numero di giri della macchina effettivamente impiegato (per lo più quello massimo)! Es.: vf = 18.000 [1/min] × fz [mm/dente] × z

Download & documenti

Della stessa serie "Diabolo" Visualizza tutto
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
    ⌀ Dc × L1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello