Fresa toroidale in HMI GARANT Master Steel HPC 4/0,5 mm

Codice art.: 206333 4/0,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
166 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: VHM
  • Norma: Norma interna
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 5

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MasterSteel
⌀ Tagliente DC 4 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio VHM
Norma Norma interna
Modello H
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 5
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,2×D per contornatura; 0,3×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 5 mm
Raggio del tagliente R1 0,5 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 16 mm
Posizione libera del codolo minima ⌀ D5 3,7 mm
Posizione libera del codolo massima ⌀ D6 3,9 mm
Lunghezza complessiva L 50 mm
⌀ Codolo Ds 4 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 1100 N/mm2 0,015 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 1100 N/mm2 0,018 mm
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Frese toroidali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 206333 4/0,5
EAN / GTIN 4062406276225

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
200
Acciaio < 750 N/mm²
P
170
Acciaio < 900 N/mm²
P
120
Acciaio < 1100 N/mm²
P
85
Acciaio < 1400 N/mm²
P
70
Acciaio < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
85
GG(G)
K
110
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Frese HPC con innovativo rivestimento ad alte prestazioni. Per una durata eccezionale e ottime prestazioni di asportazione truciolo su diversi materiali.
Con doppio angolo di spoglia laterale.
Tolleranza: Raggio del tagliente R1
Dim. raggio 0,1 mm – 1 mm: R1= ±0,003 mm.
Dim. raggio > 1,0 mm: R1= ±0,005 mm.

Uso:

Indicata per la lavorazione di acciai per stampi ed acciai per utensili. Idonea inoltre per la fresatura a copiare. Risultati eccellenti con la fresatura a secco.

Nota:

Prodotto più recente per n. art. 206280.

Download & documenti

Della stessa serie "MasterSteel" Visualizza tutto
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello