Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Fresa toroidale frontale HMI HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 4mm

Codice art.: 206276 4

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h9 DC (mm) Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 206276 4
EAN / GTIN 4045197584595
Codice del produttore 206276 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 1400 N/mm²
P
125
Acciaio < 55 HRC
H
100
Acciaio < 60 HRC
H
90
Acciaio < 67 HRC
H
50
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Geometria speciale dei taglienti frontali per la fresatura pendolare con elevati avanzamenti.

Uso:

Per fresatura a copiare e pendolare nella lavorazione di acciai duri e temprati a condizioni HPC/HSC. Grazie a speciali strategie di fresatura elevati volumi di truciolo.

Nota:

ap max. − Da osservare scrupolosamente! Le raccomandazioni (vc e fz) valgono per ap max.
Utilizzare le frese fino al limite di usura − geometria speciale non riaffilabile!