Fresa toroidale in HMI 6/2,0 mm

Codice art.: 206040 6/2,0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
54 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 2

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 6 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 2
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,5×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 7 mm
Raggio del tagliente R1 2 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 21 mm
⌀ Posizione libera D1 5,5 mm
Lunghezza complessiva L 57 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto 0,03 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in Al a truciolo corto 0,034 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese toroidali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 206040 6/2,0
EAN / GTIN 4045197122773

Tabella dati

Alluminio
N
180
Alluminio (a truciolo corto)
N
140
Alluminio > 10% Si
N
105
PMMA acrile
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Cu
N
80
CuZn
N
100
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Con doppio angolo di spoglia laterale, taglienti frontali raggiati.
Elevata stabilità
grazie al nocciolo rinforzato.
Tolleranza: R1 = ±0,01 mm.
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello