Fresa per sgrossatura in HMI HPC 1 mm

Codice art.: 201648 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
114 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: 0 / -0,02
  • Numero denti Z: 2

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 1 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello H
Tolleranza ⌀ nominale 0 / -0,02
Numero denti Z 2
Angolo dell’elica 35 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,05×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 2,5 mm
Lunghezza complessiva L 40 mm
⌀ Codolo Ds 4 mm
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 70 HRC 0,003 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 70 HRC 0,004 mm
Colore collarino rosso
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 201648 1
EAN / GTIN 4045197641427

Tabella dati

Acciaio < 60 HRC
H
60
Acciaio < 65 HRC
H
50
Acciaio < 67 HRC
H
40
Acciaio < 70 HRC
H
35
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

GARANT Diabolo 70:
speciale substrato MDI con un’elevata resistenza alla rottura
e al contempo un’eccezionale resistenza all’usura per una sicurezza dei processi ottimale. Nuovo rivestimento nanocristallino high-tech per la fresatura di acciai duri fino a 70 HRC. Particolarmente adatto per l’utilizzo continuo nella costruzione di utensili e di stampi.
Dim. 0,5 − 5: Angolo di spallamento α = 15°.

Uso:

Grazie alla speciale geometria il campo d’impiego ideale è costituito dai materiali temprati da 60 HRC a 70 HRC.

Nota:

fz per ap = 0,05×D.
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
    ⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello