Piastra di misura standard per proiettore di misura Ø 250 mm

Codice art.: 201385
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Disco reticolare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 201385
Codice del produttore 201385
Numero-L L40700 938
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Per la misurazione dei proiettori. Le piastre di misura standard ampliano la gamma di applicazioni e l'efficienza dei proiettori di misura Mitutoyo. Le piastre di misura offrono i seguenti vantaggi: Disponibile nei diametri di 250, 300, 340, 500 e 600 mm per adattarsi ai diametri dello schermo dei proiettori di misura Mitutoyo. Ispezione rapida e semplice di un'ampia gamma di profili e scale, nonché di lunghezze, altezze, parallelismi, angoli, raggi, rastremazioni, posizioni dei fori, diametri e profili di filettature o ingranaggi standardizzati. Tutti i piatti di misura sono realizzati in plastica a bassa distorsione e dotati di un rivestimento protettivo.

Proprietà:

Funzioni: Denti di ingranaggi involuti