Pinza scanalatrice ∙ 280 mm

Codice art.: 1933
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Zona di protezione ESD (EPA) no
Forma ganasce/forchetta es. piatta
Posizione ganasce/forchetta Es. curvata
Angolare, Es. curvata 45 grado
Larghezza ganasce / forchetta 60 mm
Tipo di articolazione Cerniera passante
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Pinze a becchi piatti/tondi
Materiale Acciaio
Superficie es. cromata
Processo di produzione Es. forgiata
Lunghezza complessiva 280 mm
Peso totale 800 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1933
EAN / GTIN 4000896007998
Codice del produttore 1933
Numero-L L60330 100365
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • piegata ad angolo 45°
  • Larghezza becchi: 60 mm
  • Superficie: cromata
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 280 mm
  • Peso netto (kg): 0.8 kg