Fresa per asole HSS-Co8 9,5 mm

Codice art.: 191000 9,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
89 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS Co 8
  • Norma: DIN 327 D
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero di taglienti attivi Z (su tutti i lati): 2

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 9,5 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS Co 8
Norma DIN 327 D
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero di taglienti attivi Z (su tutti i lati) 2
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Codolo DIN 1835 B con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 11 mm
Lunghezza complessiva L 61 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 0,024 mm
Tolleranza codolo h6
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese per cave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 191000 9,5
EAN / GTIN 4045197099006

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
83
Alluminio > 10% Si
N
37
Acciaio < 500 N/mm²
P
28
Acciaio < 750 N/mm²
P
23
Acciaio < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Geometria dei taglienti frontali per fresatura a tuffo.

Uso:

Per la fresatura di cave o tasche dal pieno.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello