Carrello portautensili Assistente ∙ 785 mm x 518 mm x 1020 mm
Dettagli prodotto
Dati tecnici
Tipo di prodotto | Carrelli portautensili per officina |
Codice articolo e classificazioni
Codice articolo | 179N-7/220 | |
EAN / GTIN | 4000896220267 | |
Codice del produttore | 179N-7/220 | |
Numero-L | L60140 4520 |
Descrizione
Descrizione:
Organizzazione efficiente gli utensili durante gli spostamenti
- Carrello portautensili, portamateriali e per montaggio
- 5 cassetti bassi e 2 alti
- Superfici di appoggio e di lavoro in plastica (179N) e acciaio inox (179NX) nettamente ampliate
- Superficie di lavoro completamente impermeabilizzata che protegge l’interno del carrello dalla fuoriuscita di liquidi
- Interfacce integrate nella superficie di lavoro per accessori come supporti PC e sopralzi modulari
- Esecuzione estremamente robusta grazie alla struttura a parete doppia
- Struttura del corpo completamente saldata per il duro lavoro quotidiano in officina
- Protezione degli angoli sfiancata ottimizzata su tutti e quattro gli angoli con resistente protezione antiurto grazie al sistema di ammortizzamento interno
- Maniglia con ergonomia ottimizzata per una migliore maneggiabilità
- La serratura laterale in posizione ergonomica più facile da usare protegge la chiave e la serratura contro i danneggiamenti
- Bloccaggio in posizione di massima sicurezza con tecnologia di chiusura centralizzata per una protezione ottimale dei propri oggetti
- 2 livelli di bloccaggio
- Chiusura centralizzata, richiudibile mediante serratura a cilindro con 2 chiavi a leva articolata
- Doppio dispositivo antiribaltamento per ridurre al minimo il rischio di ribaltamento
- Cassetti autorientranti con bloccaggio reciproco per impedire l’apertura involontaria
- Estraibili al 100% con guide telescopiche su cuscinetti a sfera
- Design dei cassetti per un utilizzo ottimale dello spazio interno
- Finiture esterne dei cassetti ottimizzate per una migliore maneggevolezza
- Rivestimento antisporco dei cassetti facile da pulire
- Grandi ruote extra resistenti con cuscinetti a sfera di precisione e corona sferica doppia nel cuscinetto oscillante, per spostamenti agevolati anche in caso di elevato carico dinamico
- 2 ruote piroettanti con doppio blocco: la ruota frenata impedisce lo scivolamento, il cuscinetto oscillante frenato impedisce la rotazione delle ruote piroettanti, ad es. su superfici oblique
- L'anello di protezione impedisce la penetrazione di sporco e fili
- Le ruote elastiche consentono un utilizzo silenzioso
Assistente 179N-6 – 9:
- Superficie di lavoro in plastica resistente ai solventi
- Maniglia in metallo, verniciata a polvere in nero
- Superficie di lavoro in acciaio inox
- Protezione speciale grazie ai pregiati cappucci terminali in plastica
- Maniglia in acciaio inox spazzolato
- Portata totale (dinamica): 540 kg
- Portata totale (statica): 1000 kg
- Piano di lavoro: in resina sintetica, resistente ai solventi, con vaschette portaoggetti integrate
- Portata per cassetto: 25 kg
- Colore: Blu HAZET
- Dimensioni / Lunghezza: 785 mm x 518 mm x 1020 mm
- Peso netto (kg): 90 kg
- Cassetti, bassi: 5 x 81 x 522 x 398 mm
- Cassetti, alti: 2 x 166 x 522 x 398 mm
- Dimensioni cassetto per sistema di ordinamento: 3/3+
- Numero blocchi ruote: 2 (∅ 125 mm)
- Numero ruote piroettanti: 2 (∅ 125 mm)
- Numero utensili: 220
Fornitura:
Carrello portautensili Assistente 179N-7
Serie di chiavi a bussola 163-138/77
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14 850LG-4 850LG-5 850LG-5.5 850LG-6 850LG-7 850LG-8 850LG-9 850LG-10 850LG-11 850LG-12 850LG-13
Pezzo di ingrandimento 858-1
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 863HP
Manico a T 865
Portabussole con impugnatura 866U
Prolunga 867-2 868
Snodo universale 869
Inserto chiave a bussola per giraviti 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8 8503-0.6X3.5 8503-1X5.5 8503-1.2X8 8506-PH1 8506-PH2 8507-PZ1 8507-PZ2
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-24 900-27 900-30 900-32
Inserto chiave a bussola per avvitatori ad impulso ∙ Ad esagono 903SLG-17 903SLG-19
Manico a T 915
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 916HP
Prolunga 917-5 918-10
Prolunga ∙ orientabile 919-1
Snodo universale 920
Pezzo di ingrandimento 958-1
Riduzione 958-2
Inserto chiave a bussola per giraviti 986-5 986-6 986-7 986-8 986-10 986-12 986-14 986-17
Serie di chiavi 163-140/33
Chiave a forchetta doppia 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22
Chiave combinata a forchetta/ad anello 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Chiave a doppio anello 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22
Serie di giraviti 163-141/31
Giravite HEXAnamic® 802-30 802-40 802-55 802-65 802-80 802-100 802-120 802-PH1 802-PH2 802-PH3
Giraviti 801NK-55 801NK-PH2
Giravite Trinamic 803-T6 803-T7 803-T8 803-T9 803-T10 803-T15 803-T20 803-T25 803-T27 803-T30
Serie di giraviti ad angolo 2105LG/9H
Assortimento universale 163-143/18
Chiave a bussola ∙ flessibile 426-6 426-7
Chiave a doppio anello ∙ aperto 612N-10X11
Scalpello a tagliente diritto 730-3 730-6
Punteruoli 746-1
Cacciaspine 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6 748B-8
Raschietto piatto 824
Martello morbido in resina sintetica ∙ antirimbalzo 1952-40
Martello per meccanica BluGuard 2140-40
Kit per elettronica 2152N/3
Flessometro 2154N-5
Spazzola per pinze freni 4968-2
Cassetta di punte elicoidali 2128N-1
Serie di bit 2240N/36
Bit 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2208N-6 2208N-8 2208N-9 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223N-T20H 2223N-T30H
Adattatore 2239N-6