{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | Sì, con 25 bar | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Con uscita del lubrorefrigerante, radiale | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Diametro tagliente 1° livello max. | 4,2 mm | |
| Serie | Master Steel | |
| Configurabilità degli intervalli | 0,001 mm | |
| Denominazione originale prodotto | GARANT Master Steel VHM-Hochleistungs-Reibahlen | |
| Campo di tolleranza | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Modulo di attacco | Standard | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 0060 mm | |
| Classe di tolleranza attacco | h6 | |
| Diametro codolo | 6 mm | |
| Lunghezza codolo | 36 mm | |
| Diametro attacco, dimensione superiore | 0 mm | |
| Diametro attacco, dimensione inferiore | -0,008 mm | |
| Diametro nominale dimensione superiore | 0,005 mm | |
| Diametro nominale dimensione inferiore | 0 mm | |
| Qualità | 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9 | |
| Esecuzione del codolo | HA | |
| Diametro tagliente 1° livello min. | 3,701 mm | |
| Configurabile | sì | |
| Misura foro | 0,1 mm | |
| Lunghezza tagliente | 8 mm | |
| Lunghezza imbocco | 0,3 mm | |
| Numero taglienti | 4 | |
| Direzione delle spire | Es. neutra, diritta | |
| Angolo di rotazione max. | 0 grado | |
| Qualità di bilanciamento | G6.3 / 3000 | |
| Passo | Es. irregolare | |
| Regolabilità | regolazione non possibile | |
| Angolo d’imbocco | 60 grado | |
| Tipo di utensile per alesatura | per fori ciechi | |
| Elementi di guida disponibili | no | |
| Tipo di azionamento | Alesatore a macchina | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Gruppo di truciolabilità | K (ghisa); M (acciaio inox); P (acciaio) | |
| Materiali da taglio, codice produttore | VHM | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Sporgenza | 39 mm | |
| Lunghezza utile | 34 mm | |
| Lunghezza complessiva | 75 mm | |
| Lunghezza funzionale | 74,7 mm | |
| Numero di giri max. | 2.387 min-1 | |
| Peso | 10 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Normativa | Werksnorm | |
| Collarino colorato | verde | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Tipo di prodotto | Alesatore cilindrico |
| Codice articolo | 164425 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406284374 | |
| Codice del produttore | 164425 4 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |