{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 8 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tolleranza del ⌀ del foro | H7 | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro cieco | |
Lunghezza taglienti Lc | 16 mm | |
Sporgenza totale L1 | 58 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,15 mm/gir. | |
⌀ Foro consigliato in INOX < 900 N/mm2 | 7,9 mm | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,1 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 164351 8H7 | |
EAN / GTIN | 4045197852946 |