Tubo termoretraibile per soffiatori d'aria calda Bosch, 1,6 - 4,8 mm

Codice art.: 1609201812
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 1609201812
copia
EAN / GTIN 3165140013239
copia
Codice del produttore 1609201812
copia
Numero-L L00590 2153
copia
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il tubo termorestringente è adatto per la saldatura di testa di cavi, interruzioni di cavi e cablaggi.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: La guaina termorestringente è adatta per saldare le estremità dei cavi, le interruzioni dei cavi e i cablaggi.
  • Dimensione in larghezza: 120 mm
  • Dimensione altezza: 10 mm
  • Dimensione lunghezza: 190 mm
  • Peso lordo: 0,021 kg
  • Diametro mm: 1.6-4.8
  • Diametro, a mm: 4.8
  • Diametro, da mm: 1.6
  • Descrizione delle prestazioni: Saldatura di testa delle estremità dei cavi
  • Peso netto: 0,021 kg
  • Specifico RTB1: Adatto a tutti i modelli di pistola ad aria calda
  • Volume: 0,228 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Saldatura di testa delle estremità dei cavi