Portautensili per lamatori modulari 2/25

Codice art.: 156720 2/25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di lamatura 24 mm - 66 mm
⌀ Foro H7 22 mm
Lunghezza foro 28 mm
⌀ Esterno 34,5 mm
Lunghezza a 75 mm
Tipo di prodotto Adattatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 156720 2/25
EAN / GTIN 4033591011526
Codice del produttore 15 824 204

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
40
Alluminio (a truciolo corto)
N
60
Alluminio > 10% Si
N
20
Acciaio < 500 N/mm²
P
25
Acciaio < 750 N/mm²
P
20
Acciaio < 900 N/mm²
P
15
Acciaio < 1100 N/mm²
P
10
Acciaio < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
5
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con sole 4 misure di portautensili si riesce a coprire un campo da 5 mm a 66 mm (fino a 85 mm su richiesta). Lamatore e perno guida di una misura sono combinabili a piacere; il perno guida può essere sostituito senza allentare il lamatore.
Temprati e rettificati. Lamatore e perno sono fissati con una vite; una spina supplementare di tenuta impedisce al lamatore di slittare.
Codolo cilindrico con piano di trascinamento a norma DIN 1835 B e passaggio interno lubrorefrigerante.

Uso:

Per lamature a norma DIN, nonché per fori a gradini o lamature non a norma con relativa combinazione perno/lamatore.
Per i fori passanti a gradini sono disponibili a magazzino utensili in 2 lunghezze che consentono di realizzarli senza preforo.

Nota:

Svasatori a perno con rivestimento TiN disponibili su richiesta. Per la lavorazione di ghisa grigia, ottone e acciai al nichel-cromo è disponibile anche l'apposita esecuzione in metallo duro.
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
    Dimensione / Dimensione gambo Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello