{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo di prodotto | Sistema di trasporto per utensili |
Codice articolo | 1520/29 | |
EAN / GTIN | 4000896213429 | |
Codice del produttore | 1520/29 | |
Numero-L | L60140 4868 |
Chiave combinata a forchetta/ad anello con cricchetto 606-10 ∙ 606-13 ∙ 606-17 ∙ 606-19
Impugnatura portainserti giravite (Bits) 810SPC-6.3
Giravite ∙ a percussione 810U-70
Giravite per elettricisti ∙ con isolamento di protezione 810VDE-25 ∙ 810VDE-30 ∙ 810VDE-40
Giravite cercafase 839-1
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-7 ∙ 850-10 ∙ 850-13
Prolunga 867-2
Bit 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6
Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2
Bit 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40
Adattatore 2250-1
Adattatore 2304N