Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Impugnatura per svasatore conico con 3 superfici di serraggio 10 mm

Codice art.: 150408 10

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 10 mm
Lunghezza impugnatura 120 mm
Tipo di prodotto Svasatori conici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 150408 10
EAN / GTIN 4062406124885

Descrizione

Esecuzione:

Per l’attacco dello svasatore conico di precisione GARANT con passo irregolare e 3 superfici di serraggio sul codolo. Con un’impugnatura è possibile utilizzare svasatori di dimensioni diverse con lo stesso diametro codolo.
Impugnatura maneggevole in polipropilene particolarmente tenace e resistente agli urti. Grazie alla particolare struttura della superficie, l’impugnatura è antiscivolo anche in caso di mani bagnate o sporche di olio.