Svasatore conico di precisione 90° 23 mm

Codice art.: 150379 23
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
45 pezzi in magazzino
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Numero taglienti Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Codolo: Codolo cilindrico con h9

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 23 mm
Rivestimento TiCN
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Materiale da taglio HSS E
Numero taglienti Z 3
Norma DIN 335 C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da 3,8 mm
Lunghezza complessiva L 67 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Viti a testa svasata norme ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M12
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 0,16 mm/gir.
Tolleranza codolo h9
Colore collarino blu
⌀ Preforatura 3,8 mm
Tipo di prodotto Svasatori conici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 150379 23
EAN / GTIN 4045197445704

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
38
Alluminio > 10% Si
N
30
Acciaio < 500 N/mm²
P
34
Acciaio < 750 N/mm²
P
32
Acciaio < 900 N/mm²
P
32
Acciaio < 1100 N/mm²
P
10
Acciaio < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
9
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
14
CuZn
N
80
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Svasatori a 3 taglienti, con spoglie rettificate
e scanalature ricavate dal pieno.
Svasatore conico di precisione, prodotto con tolleranze di produzione più basse rispetto alla norma DIN335-C.
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
    ⌀ Esterno Dc (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello