Esecuzione:
Con pinza a due griffe per il serraggio di codoli a sezione quadra. Impugnatura a T regolabile con scanalature su entrambe le estremità per lo scatto della sfera d’arresto. Giramaschi cromato. Cricchetto reversibile per uso destro/sinistro o con blocco. Esecuzione in acciaio integrale per carico di coppia elevato. Portautensili con concentricità radiale esatta e tolleranze minime. Ganasce fresate e temprate a induzione per elevata tenacia e durezza ottimale della superficie.
Forma delle ganasce brevettata, alloggiamento preciso e sicuro anche di bit per maschi a filettare con attacco esagonale da 1/4 pollice (per esempio n. art.
676307). Il serraggio avviene sull’intera superficie esagonale.
Uso:
Adatti per la filettatura in profondità o in punti di difficile accesso.
Nota:
La misura del quadro per altre dimensioni di maschi a filettare e alesatori è riportata nei rispettivi gruppi prodotti.