Assortimento per filettare con assortimenti di 3 maschi a filettare M3-20

Codice art.: 145112 M3-20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Per filettatura metrica M3 - M20
Lunghezza 602 mm
Larghezza 480 mm
Altezza 63 mm
Tipo di prodotto Filiere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 145112 M3-20
EAN / GTIN 4062406299903

Descrizione

Esecuzione:

Robusta cassetta di metallo con maniglia e 2 chiusure a scatto. Gli utensili possono essere trasportati in tutta sicurezza e sono sempre a portata di mano, perché assicurati in supporti singoli. All’apertura la cassetta si trasforma in un comodo espositore, cosicché le punte si possono estrarre con facilità. Per la descrizione dettagliata degli utensili vedi i singoli prodotti.

Contenuto:

cad. 1 set di 3 maschi a filettare n. art. 130150: Dim. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20
cad. 1 filiera n. art. 140300: Dim. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20
cad. 1 giramaschi regolabile n. art. 148410: Dim. 1.1/2; 3
cad. 1 girafiliere n. art. 149310: Dim. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18
1 contafiletti n. art. 477000: Dim. M/W
1 giravite n. art. 664300: Dim. 3×60
1 portautensili con cricchetto n. art. 148700: Dim. 85; 110

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi