Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Filiere HSS-E 8X1

Codice art.: 141065 8X1
  • Tipo di filettatura: MF
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: EN 22568
  • Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M8×1
Tipo di filettatura MF
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Norma EN 22568
Classe di tolleranza DIN 13 6g
Direzione di taglio destra
Passo 1 mm
⌀ Esterno 25 mm
Altezza 9 mm
Tipo di prodotto Filiere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 141065 8X1

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Olio
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Forma chiusa preincisa con imbocco corretto su entrambi i lati.
Imbocco a 2 spire. Lappate e nitrurate, angolo di spoglia superiore ca. 15°. Per acciai ad alta resistenza e inossidabili.
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
    MF Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello