{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Misura del filetto | M12 | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Tipo di filettatura | M; M-LH | |
| Angolo di filetto | 60 grado | |
| Materiale da taglio | HMI | |
| Norma filettatura | DIN 13 | |
| Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
| Numero taglienti Z | 4 | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2,5×D in caso di foro di passaggio | |
| Angolo gradino di svasatura | 90 grado | |
| Direzione di taglio | sinistra | |
| Passo della filettatura | 1,75 mm | |
| ⌀ Tagliente DC | 9 mm | |
| Lunghezza tagliente lc | 4,8 mm | |
| Sporgenza totale L1 | 32,8 mm | |
| Lunghezza codolo Ls | 36,2 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 72 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
| ⌀ Colletto D1) | 6,92 mm | |
| Raggio di programmazione | 4,44 mm | |
| Avanzamento fz in acciaio < 65 HRC | 0,01 mm | |
| Profilo della filettatura | Profilo completo | |
| Tolleranza codolo | h6 | |
| Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
| Colore collarino | senza | |
| Applicazione interna/esterna | Interno | |
| Profondità filettatura | 30 | |
| Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
| Codice articolo | 139521 M12 | |
| EAN / GTIN | 4062406568917 | |
| Codice del produttore | 139521 M12 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |