Fúró-menetmaró 2,5×D M12

Cikkszám: 139521 M12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: M; M-LH
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: VHM
  • Menet szabvány: DIN 13
  • Szár: DIN 6535 HA, h6

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M12
Bevonat TiAlN
Menetfajta M; M-LH
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag VHM
Menet szabvány DIN 13
Szár DIN 6535 HA, h6
Vágóélek száma Z 4
belső hűtés igen
Felhasználás furattípusnál max. 2×D zsákfuratnál; max. 2,5×D átmenő furatnál
Süllyesztő lépcső szöge 90 fok
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 1,75 mm
Vágóél ⌀ DC 9 mm
Élhossz lc 4,8 mm
Kinyúlási hossz L1 32,8 mm
Szárhossz Ls 36,2 mm
Teljes hossz L 72 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
Nyak ⌀ D1 6,92 mm
Programozási rádiusz 4,44 mm
Előtolás f z < 65 HRC acélban 0,01 mm
Szártűrés h6
Forgácshornyok száma 4
Színes gyűrű Nincs
Bel- /kültéri felhasználás Belső
Menetmélység 30
Termék fajtája Fúró-menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 139521 M12
EAN / GTIN 4062406568917

Alkalmazási táblázat

Acél < 1100 N/mm²
P
90
Acél < 1400 N/mm²
P
90
Acél < 55 HRC
H
45
Acél < 60 HRC
H
40
Acél < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
Nedvesen maximum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Szerszám furat, élletörés és menet kombinált létrehozásához csupán egy műveletben. Előfúrás nem szükséges többé. Az innovatív homlokvágóél geometria ezt a szerszámot a menetkészítés specialistájává teszi edzett és nehezen forgácsolható anyagokban. A TiAlN nagy teljesítményű bevonat által maximális élettartam érhető el kifejezetten max. 63 HRC edzett acélokban. Minden szerszám balra vág, és alkalmas jobb- és balmenetek vágásához.

Figyelem:

Alapvetően KSS emulzióval használható. (Zsírtartalom min. 8%). >45 HRC acéloknál csak sűrített levegővel használható!
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
    M Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz