Maschio a macchina a rullare con scanalature per lubrificazione HSS-E 12X1,5

Codice art.: 139372 12X1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
  • Tipo di filettatura: MF
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma filettatura: DIN 13
  • Classe di tolleranza: ISO 2X 6HX

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M12×1,5
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura MF
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2X 6HX
Forma dell’imbocco C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 1,5 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
⌀ Codolo Ds 9 mm
Quadro del codolo □ 7 mm
Valore indicativo del ⌀ preforo 11,35 mm
⌀ Filettatura 12 mm
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino verde
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 36 mm
Tipo di prodotto Maschi a rullare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 139372 12X1,5
EAN / GTIN 4045197447043

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
23
Acciaio < 500 N/mm²
P
23
Acciaio < 750 N/mm²
P
22
Acciaio < 900 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Conforme a DIN 374.
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
    MF Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello