Maschio a macchina HSS-E 1/4-18

Codice art.: 138110 1/4-18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
62 pezzi in magazzino
  • Tipo di filettatura: NPT
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Norma filettatura: ANSI B 1.20.1

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto 1/4-18 NPT
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura NPT
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 374
Norma filettatura ANSI B 1.20.1
Forma dell’imbocco C
Rapporto di conicità 1:16
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro Foro cieco; Foro passante
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 1,411 mm
Filetti per pollice 18
Lunghezza complessiva L 100 mm
⌀ Codolo Ds 11 mm
Quadro del codolo □ 9 mm
⌀ Preforo A 11,1 mm
⌀ Preforo B 10,75 mm
⌀ Asta di riscontro Dmax + 0,05 11,36 mm
Profondità minima del preforo 17,5 mm
⌀ Filettatura 13,616 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Numero di scanalature per i trucioli 5
Colore collarino blu
Numero taglienti Z 5
Profondità filettatura 22 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 138110 1/4-18
EAN / GTIN 4045197533661

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
13
Alluminio (a truciolo corto)
N
18
Acciaio < 500 N/mm²
P
17
Acciaio < 750 N/mm²
P
15
Acciaio < 900 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
5
GG(G)
K
14
CuZn
N
16
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Uno speciale rivestimento TiAlN per durate ottimali. Il filetto guida esposto permette di ottenere una coppia ridotta e una migliore distribuzione del lubrificante. Utilizzabile con emulsione (percentuale minima di olio 8%).

Uso:

Per filettatura gas conica (NPT), a norma ANSI B1.20.1, per filettatura con sigillante. Per il preforo rispettare la profondità minima indicata (vedi tabella).

Raccomandazioni:

⌀ Preforo A:
preforare in modo cilindrico senza usare un alesatore.
⌀ Preforo B:

preforare in modo cilindrico e quindi alesare a 1:16 (vedere n. art. 162650). Fatto questo, mediante tampone di riscontro con Dmax. (vedi tabella) è possibile controllare il diametro del foro conico sul lato planare. La preparazione del preforo secondo la variante B offre l'opzione di processo più sicura per la filettatura.
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
    NPT Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello