Maschio a macchina GARANT Master Tap HSSE-PM 1/2-14

Codice art.: 138105 1/2-14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
36 pezzi in magazzino
  • Tipo di filettatura: NPT
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norma: ANSI B 1.20.1
  • Norma filettatura: ANSI B 1.20.1

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto 1/2-14 NPT
Rivestimento AlTiX
Tipo di filettatura NPT
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E PM
Norma ANSI B 1.20.1
Norma filettatura ANSI B 1.20.1
Forma dell’imbocco C
Rapporto di conicità 1:16
Angolo dell’elica 40 grado
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro Foro cieco; Foro passante
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 1,814 mm
Filetti per pollice 14
Lunghezza complessiva L 125 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Quadro del codolo □ 12 mm
⌀ Preforo A 17,85 mm
⌀ Preforo B 17,5 mm
⌀ Asta di riscontro Dmax + 0,05 18,32 mm
Profondità minima del preforo 22,9 mm
⌀ Filettatura 21,223 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 4
Colore collarino verde
Numero taglienti Z 4
Profondità filettatura 35,06 mm
Serie Master Tap
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 138105 1/2-14
EAN / GTIN 4045197901934

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
30
Alluminio (a truciolo corto)
N
35
Alluminio > 10% Si
N
20
Acciaio < 500 N/mm²
P
30
Acciaio < 750 N/mm²
P
30
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
Acciaio < 1100 N/mm²
P
12
Acciaio < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Maschio a filettare universale progettato per l’utilizzo su un’ampia gamma di materiali con un’elevata sicurezza dei processi.
  • Materiale da taglio in HSS-E-PM per la massima resistenza all’usura.
  • Coefficienti di attrito ridotti grazie al rivestimento ad alte prestazioni di ultima generazione.
  • Geometria speciale per un’ottima evacuazione dei trucioli.

Uso:

Per filettatura gas conica (NPT), a norma ANSI B1.20.1, per filettatura a tenuta. Per il preforo rispettare la profondità minima indicata (vedi tabella).

Raccomandazioni:

⌀ Preforo A:
preforare in modo cilindrico senza usare un alesatore.
⌀ Preforo B:

preforare in modo cilindrico e quindi alesare a 1:16 (vedere n. art. 162650). Fatto questo, mediante tampone di riscontro con Dmax. (vedi tabella) è possibile controllare il diametro del foro conico sul lato planare. La preparazione del preforo secondo la variante B offre l'opzione di processo più sicura per la filettatura.

Download & documenti

Della stessa serie "Master Tap" Visualizza tutto

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    NPT Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello