Maschio a macchina HOLEX Clever Tap HSS-E 3/4-14

Codice art.: 138095 3/4-14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino
  • Tipo di filettatura: NPT
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: Norma interna
  • Norma filettatura: ANSI B 1.20.1

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto 3/4-14 NPT
Rivestimento non rivestito
Tipo di filettatura NPT
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Norma Norma interna
Norma filettatura ANSI B 1.20.1
Forma dell’imbocco C
Rapporto di conicità 1:16
Angolo dell’elica 15 grado
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro Foro cieco; Foro passante
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 1,814 mm
Filetti per pollice 14
Lunghezza complessiva L 140 mm
⌀ Codolo Ds 20 mm
Quadro del codolo □ 16 mm
⌀ Preforo A 23,3 mm
⌀ Preforo B 22,7 mm
⌀ Asta di riscontro Dmax + 0,05 23,67 mm
Profondità minima del preforo 23 mm
⌀ Filettatura 26,568 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 5
Colore collarino senza
Numero taglienti Z 5
Profondità filettatura 51,3 mm
Serie CleverTap
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 138095 3/4-14
EAN / GTIN 4067263162520

Tabella dati

Alluminio
N
13
Alluminio (a truciolo corto)
N
13
Acciaio < 500 N/mm²
P
12
Acciaio < 750 N/mm²
P
12
Acciaio < 900 N/mm²
P
6
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

HOLEX Clever Tap:
maschio a filettare resistente per applicazioni standard convenzionali. Materiale da taglio in HSS-E di alta qualità e geometria per materiali in acciaio. Superficie: profilo della filettatura rinvenuta color bronzo.

Uso:

Per filettatura gas conica (NPT), a norma ANSI B1.20.1, per filettatura con mastice. Per il preforo rispettare la profondità minima indicata (vedi tabella).

Raccomandazioni:

⌀ preforo A:
Preforare in modo cilindrico senza usare un alesatore.
⌀ preforo B:

preforare in modo cilindrico e quindi alesare a 1:16 (vedere n. art. 162650) con un alesatore conico. Fatto questo, mediante tampone di riscontro con Dmax (vedi tabella) è possibile controllare il diametro del foro conico sul lato planare. La preparazione del preforo secondo la variante B offre l’opzione di processo più sicura per la filettatura.
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
    NPT Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello