Maschio a macchina GARANT Master Tap HSS-E-PM 7/8-9

Codice art.: 137870 7/8-9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
  • Tipo di filettatura: UNC
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norma: DIN 376
  • Classe di tolleranza: 2BX

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Tap
Misura del filetto 7/8-9 UNC
Rivestimento AlTiX
Tipo di filettatura UNC
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E PM
Norma DIN 376
Classe di tolleranza 2BX
Forma dell’imbocco C
Angolo dell’elica 40 grado
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 2,5×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 2,822 mm
Filetti per pollice 9
⌀ Filettatura 22,23 mm
Lunghezza complessiva L 140 mm
⌀ Codolo Ds 18 mm
Quadro del codolo □ 14,5 mm
⌀ Preforo 19,5 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 4
Colore collarino verde
Numero taglienti Z 4
Profondità filettatura 55,56 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 137870 7/8-9
EAN / GTIN 4045197901620

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
30
Alluminio (a truciolo corto)
N
35
Alluminio > 10% Si
N
20
Acciaio < 500 N/mm²
P
30
Acciaio < 750 N/mm²
P
30
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
Acciaio < 1100 N/mm²
P
12
Acciaio < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Maschio a filettare universale GARANT Master Tap progettato per l’utilizzo su un’ampia gamma di materiali con un’elevata sicurezza dei processi.
  • Materiale da taglio in HSS-E-PM per la massima resistenza all’usura.
  • Coefficienti di attrito ridotti grazie al rivestimento ad alte prestazioni di ultima generazione.
  • Geometria speciale per un’ottima evacuazione dei trucioli.

Uso:

Per filettatura americana a passo grosso UNC ASME − B1.1.

Download & documenti

Della stessa serie "Master Tap" Visualizza tutto

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    UNC Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello