Maschio a macchina 22X1,5

Codice art.: 136210 22X1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
51 pezzi in magazzino
  • Tipo di filettatura: MF
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Norma filettatura: DIN 13

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M22×1,5
Rivestimento vaporizzato
Tipo di filettatura MF
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 374
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2 6H
Forma dell’imbocco C
Angolo dell’elica 40 grado
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 1,5 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
⌀ Codolo Ds 18 mm
Quadro del codolo □ 14,5 mm
⌀ Preforo 20,5 mm
⌀ Filettatura 22 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 4
Colore collarino giallo
Numero taglienti Z 4
Profondità filettatura 66 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 136210 22X1,5
EAN / GTIN 4045197078643

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
13
Alluminio (a truciolo corto)
N
13
Acciaio < 500 N/mm²
P
15
CuZn
N
13
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Superficie vaporizzata, per limitare l’incollamento di materiale.
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
    MF Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello