Carrellino per cassette Euro

Codice art.: 13582
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Farbe blau
Rollenart Lenkrolle
Feststellbremse, Lenkrolle si
Anzahl Rollen, Lenkrolle 4 St.
Anzahl Räder/Rollen 4 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 125 mm
Breite Rad/Rolle 32 mm
Material Rad/Rolle TPE
Einsatzbereich Transportwagen
Produktart Transportroller/Fahrwerk
Beschichtung pulverbeschichtet
Material Stahl
Konstruktionsausführung Winkelstahlkonstruktion
Tragfähigkeit max. 250
Breite gesamt Bg 611 mm
Tiefe gesamt Tg 414 mm
Höhe gesamt Hg 209 mm
fahrbar ja

Identificazione e classificazione

Codice articolo 13582
EAN / GTIN 4017976135823
Codice del produttore 13582
Numero-L L90080 634
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

montato

Descrizione:

Carrello per eurobox in struttura angolare in acciaio con fondo in pannello di legno, a filo del telaio. Verniciatura a polvere blu RAL 5007. 4 ruote piroettanti con pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere. 2 pezzi con fermo. Adatto per contenitori Euro 600 x 400 mm.

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 250
  • Lunghezza superficie utile (mm): 605
  • Larghezza superficie utile (mm): 408
  • Altezza del piano di carico (mm): 209
  • lunghezza totale (mm): 611
  • Larghezza totale (mm): 414
  • Altezza totale (mm): 209
  • Pneumatici: TPE
  • Dimensioni ruote (mm): 125 × 32